LE PROLUNGHE SAS - PRG5072/3 PROL.TV LIN.PR.PIPA/SP.DIR D9.5 MM MT.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - weiß
Ausführung Anschluss 1 - Winkelbuchse
Packung
18 ST
EAN
8006412507238
Artikelnummer
PRG5072/3
Herstellernummer
5072/3
Hersteller
PRG
Länge:
3 m
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Winkelbuchse
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm presa a pipa diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 3 - Colore Bianco


