Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5069 PROL.TV LIN. SPINA/PRESA D9.5MM MT1.5 NE

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5069 PROL.TV LIN. SPINA/PRESA D9.5MM MT1.5 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

Packung

  • 24 ST

EAN

8006412506927

Artikelnummer

PRG5069

Herstellernummer

5069

Hersteller

PRG

Länge:

1.5 m

Kabeltyp:

Antennenkabel

Impedanz:

75 Ohm

Farbe:

schwarz

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm presa dritta diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 1.5 - Colore Nero