LE PROLUNGHE SAS - PRG5069/3 PROL.TV LIN. SPINA/PRESA D9.5MM MT.3 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - schwarz
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Packung
18 ST
EAN
8006412506934
Artikelnummer
PRG5069/3
Herstellernummer
5069/3
Hersteller
PRG
Länge:
3 m
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm presa dritta diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 3 - Colore Nero


