LE PROLUNGHE SAS - PRG5065 PROL.TV LIN. SPINA/SPINA D9.5MM MT1.5 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - schwarz
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Packung
24 ST
EAN
8006412506514
Artikelnummer
PRG5065
Herstellernummer
5065
Hersteller
PRG
Länge:
1.5 m
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm spina dritta diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 1.5 - Colore Nero


