LE PROLUNGHE SAS - PRG5065/3 PROL.TV LIN. SPINA/SPINA D9.5MM MT.3 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - schwarz
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Packung
18 ST
EAN
8006412506538
Artikelnummer
PRG5065/3
Herstellernummer
5065/3
Hersteller
PRG
Länge:
3 m
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm spina dritta diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Lunghezza m 3 - Colore Nero


