LE PROLUNGHE SAS - PRG5062/5 PROL.TV LIN. SPINA/PRESA D.9.5 MM MT.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - weiß
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Packung
15 ST
EAN
8006412506255
Artikelnummer
PRG5062/5
Herstellernummer
5062/5
Hersteller
PRG
Länge:
5 m
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
sonstige
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm presa dritta diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 5 - Colore Bianco


