LE PROLUNGHE SAS - PRG5061 PROL.TV LIN. SP.DIR+SP.PIPA D9.5MM MT1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - weiß
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Packung
24 ST
EAN
8006412506118
Artikelnummer
PRG5061
Herstellernummer
5061
Hersteller
PRG
Länge:
1.5 m
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelstecker
Abschirmung:
sonstige
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm spina a pipa diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 1.5 - Colore Bianco


