LE PROLUNGHE SAS - PRG5060/3 PROL.TV LIN. SPINA/SPINA D.9.5 MM MT.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - weiß
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Packung
18 ST
EAN
8006412506033
Artikelnummer
PRG5060/3
Herstellernummer
5060/3
Hersteller
PRG
Länge:
3 m
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina diametro 9,5mm e spina diametro 9,5mm dritte cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 3 - Colore Bianco


