LE PROLUNGHE SAS - PRG5030/5-N PROL.LIN.3G1.50 MT.5 PR10/16A+SP 16A NE - 5030/5-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
202 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412503063
Artikelnummer
PRG5030/5-N
Herstellernummer
5030/5-N
Hersteller
PRG
Länge:
5 m
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Nennstrom:
16 A
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Nennspannung:
220...250 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Mit Personenschutz PRCD:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm


