LE PROLUNGHE SAS - PRG5027/5 PROL.LIN.3G1 MT.5 PR/SP SCHUKO BN - 5027/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
202 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412527519
Artikelnummer
PRG5027/5
Herstellernummer
5027/5
Hersteller
PRG
Länge:
5 m
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Nennstrom:
16 A
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
220...250 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Mit Personenschutz PRCD:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm


