Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5027/5-N PROL.LIN.3G1 MT.5 PR/SP SCHUKO NE - 5027/5-N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

202 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412527526

Artikelnummer

PRG5027/5-N

Herstellernummer

5027/5-N

Hersteller

PRG

Länge:

5 m

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Nennstrom:

16 A

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

220...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Mit Personenschutz PRCD:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.9 mm

PROLUNGHE LINEARI Prolunga lineare con spina schuko (Franco-Tedesca) 10/16A 250V e presa schuko 16A - cavo plastigomma H05VV-F - sezione 3G1mm2 Colore nero - Lunghezza 5 m