LE PROLUNGHE SAS - PRG4192 CORDONE LIN. 3G1 MT.3 SP/SCHUKO + PR/AC - 4192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - sonstige
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412419234
Artikelnummer
PRG4192
Herstellernummer
4192
Hersteller
PRG
Länge:
3 m
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Anschluss 1:
Gerätestecker (IEC 60320)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Nennstrom:
10 A
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
220...250 V
Spiralleitung:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca


