Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG4027/N PROL.LIN.3G1 MT.1.50 SP/SCHUKO NE - 4027/N

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG4027/N PROL.LIN.3G1 MT.1.50 SP/SCHUKO NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - freies Leitungsende

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412402724

Artikelnummer

PRG4027/N

Herstellernummer

4027/N

Hersteller

PRG

Länge:

1.5 m

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

freies Leitungsende

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Nennstrom:

10 A

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...250 V

Spiralleitung:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Mit Personenschutz PRCD:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.9 mm

CAVI CON SOLO SPINA Con spina Schuko (Franco-Tedesca) 16A 250V~ ed altro capo libero o come richiesto cavo plastigomma H05VV-F - Sezione 3G1mm2 - lunghezza m 1,5 - colore nero