LE PROLUNGHE SAS - PRG4027/5-N PROL.LIN.3G1 MT.5 SP/SCHUKO NE - 4027/5-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Anschluss 1 - Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - freies Leitungsende
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
202 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412402762
Artikelnummer
PRG4027/5-N
Herstellernummer
4027/5-N
Hersteller
PRG
Länge:
5 m
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Anschluss 1:
Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Nennstrom:
10 A
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
200...250 V
Spiralleitung:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Mit Personenschutz PRCD:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm