LE PROLUNGHE SAS - PRG4026/3 PROL.LIN.3G0.75 MT.3 SP/SCHUKO BN - 4026/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - freies Leitungsende
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412402632
Artikelnummer
PRG4026/3
Herstellernummer
4026/3
Hersteller
PRG
Länge:
3 m
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Nennstrom:
10 A
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
200...250 V
Spiralleitung:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Mit Personenschutz PRCD:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm