LE PROLUNGHE SAS - PRG4025/3 PROL.LIN.3G1.50 MT.3 S/SP 16A BN - 4025/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1 - gerade
Anschluss 2 - freies Leitungsende
Steckverbindersystem systemgebunden - nein
Ader-Zahl - 3
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
233 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412402533
Artikelnummer
PRG4025/3
Herstellernummer
4025/3
Hersteller
PRG
Anschluss 1:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
200...250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Mantel-Farbe:
weiß
Spiralleitung:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm