LE PROLUNGHE SAS - PRG4023/N PROL.LIN.3G1 MT.1.50 S/SP 16A NE - 4023/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1 - gerade
Anschluss 2 - freies Leitungsende
Steckverbindersystem systemgebunden - nein
Ader-Zahl - 3
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
233 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412402328
Artikelnummer
PRG4023/N
Herstellernummer
4023/N
Hersteller
PRG
Anschluss 1:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
1.5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
200...250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm