Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG4018/3-N PROL.LIN.3G0.75 MT.3 S/SP 10A NE - 4018/3-N

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG4018/3-N PROL.LIN.3G0.75 MT.3 S/SP 10A NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - freies Leitungsende

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

110 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412401840

Artikelnummer

PRG4018/3-N

Herstellernummer

4018/3-N

Hersteller

PRG

Länge:

3 m

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

freies Leitungsende

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Nennstrom:

10 A

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...250 V

Spiralleitung:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Mit Personenschutz PRCD:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

CAVI CON SOLO SPINA Con spina 10A 250V~ ed altro capo libero o come richiesto Cavo plastigomma H05VV-F - Sezione 3G0,75mm2 - lunghezza m 3 - colore nero