Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG4017/N PROL.LIN.3G0.75 H03 MT.1.50 S/SP 10A NE - 4017/N

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG4017/N PROL.LIN.3G0.75 H03 MT.1.50 S/SP 10A NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Kabeleinführung Anschluss 1 - gerade

  • Anschluss 2 - freies Leitungsende

  • Steckverbindersystem systemgebunden - nein

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412401727

Artikelnummer

PRG4017/N

Herstellernummer

4017/N

Hersteller

PRG

Anschluss 1:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschluss 2:

freies Leitungsende

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

200...250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Mantel-Farbe:

schwarz

Spiralleitung:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Außendurchmesser ca.:

5.6 mm

CAVI CON SOLO SPINA Con spina 10A 250V~ ed altro capo libero o come richiesto Cavo plastigomma H03VV-F - Sezione 3G0,75mm2 - lunghezza m 1,5 - colore nero