LE PROLUNGHE SAS - PRG4016/5-N PROL.LIN.2X0.75 H05 MT.5 S/SP 10A NE - 4016/5-N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1 - gerade
Anschluss 2 - freies Leitungsende
Steckverbindersystem systemgebunden - nein
Ader-Zahl - 2
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
340 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412401666
Artikelnummer
PRG4016/5-N
Herstellernummer
4016/5-N
Hersteller
PRG
Anschluss 1:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
200...250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm