Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG4015 PROL.LIN.2X0.75 H03 MT.1.50 S/SP 10A BN - 4015

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG4015 PROL.LIN.2X0.75 H03 MT.1.50 S/SP 10A BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Kabeleinführung Anschluss 1 - gerade

  • Anschluss 2 - freies Leitungsende

  • Steckverbindersystem systemgebunden - nein

  • Ader-Zahl - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412401512

Artikelnummer

PRG4015

Herstellernummer

4015

Hersteller

PRG

Anschluss 1:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschluss 2:

freies Leitungsende

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

200...250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Mantel-Farbe:

weiß

Spiralleitung:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Außendurchmesser ca.:

5.3 mm

CAVI CON SOLO SPINA Con spina 10A 250V~ ed altro capo libero o come richiesto Cavo plastigomma H03VV-F Sezione 2x0,75mm2 - lunghezza m 1,5 - colore bianco