LE PROLUNGHE SAS - PRG4015/N PROL.LIN.2X0.75 H03 MT.1.50 S/SP 10A NE - 4015/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Ader-Zahl - 2
Anschluss 2 - freies Leitungsende
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
233 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412401529
Artikelnummer
PRG4015/N
Herstellernummer
4015/N
Hersteller
PRG
Länge:
1.5 m
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Nennstrom:
10 A
Mit Schutzleiter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
200...250 V
Spiralleitung:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm