Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG345/3 CABLY U.5U C/IN 3G1.50 SP16A 90 MT.3 BN - 345/3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt) - 0

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E) - 0

  • Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO) - 0

Packung

  • 16 ST

EAN

8006412034529

Artikelnummer

PRG345/3

Herstellernummer

345/3

Hersteller

PRG

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

5

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

FI-Schalter:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Mit Feinsicherung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Überstromschutz:

nein

Nennstrom:

16 A

Max. Anschlussleistung:

3000 W

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Deckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Länge der Zuleitung:

3 m

Ausführung des Steckers:

abgewinkelt

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

45°

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

TAVOLETTE MULTIPRESA Tavoletta Cably multipresa universale con interruttore bipolare a led, disgiuntore di corrente, prese 10/16A + Schuko e spina 90? 16A 250V-25P+T ? Cavo plastigomma H05VV-F ? Sezione 3G1.5mm2 5 Uscite - Colore bianco ? Lunghezza 3 m