Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG293/3 CABLY U.3U C/INT 3G1.50 SP16A MT.3 BN - 293/3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 20 ST

EAN

8006412029341

Artikelnummer

PRG293/3

Herstellernummer

293/3

Hersteller

PRG

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

3 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

3

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

0

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Überstromschutz:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Mit Feinsicherung:

nein

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

45°

Max. Anschlussleistung:

3000 W

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung des Steckers:

gerade

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

TAVOLETTE MULTIPRESA Tavoletta Cably multipresa universale con interruttore bipolare a led e prese 10/16A + Schuko e spina 16A 250V-2P+T - Cavo plastigomma H05VV-F - Sezione 3G1.5mm2 3 Uscite - Colore bianco - Lunghezza 3 m