LE PROLUNGHE SAS - PRG17266/2 PRESA TV D.9.50 MM C/BASE 2FORI - 17266/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Packung
6 ST
EAN
8006412173662
Artikelnummer
PRG17266/2
Herstellernummer
17266/2
Hersteller
PRG
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Ausführung der Steckdose:
TV


