Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG17260/2 INTERRUTTORE ROT. 10A 250V C/BASE 2FORI - 17260/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412173600

Artikelnummer

PRG17260/2

Herstellernummer

17260/2

Hersteller

PRG

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Drehknopf

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Porzellan

Werkstoffgüte:

Porzellan

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

Kennzeichen 0 und 1

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

75 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Gerätehöhe:

67 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

75 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gerätedurchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

Serie OTTALUX - interruttore rotativo 10A 250V completo di viti, base a 2 fori - in ceramica tecnica