LE PROLUNGHE SAS - PRG16000 SUPPORTO PER SERIE SPLENDID - 16000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
12 ST
EAN
8006412160006
Artikelnummer
PRG16000
Herstellernummer
16000
Hersteller
PRG
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Schutzart (IP):
IP20
Mit Kabeleinführung:
nein
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
ja
Mit Installationsrohreingang:
nein
Einführung von hinten:
nein
Breite:
115 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
76 mm


