Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG14048/P PRESA TV D.9.50 MM - FLEXI - 14048/P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 5 ST

EAN

8006412140480

Artikelnummer

PRG14048/P

Herstellernummer

14048/P

Hersteller

PRG

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

56 mm

Gerätehöhe:

22 mm

Gerätetiefe:

10 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

Serie FLEXI - Presa TV - diametro 9,5mm