LE PROLUNGHE SAS - PRG13120 INTERRUTTORE ROT. 10A 250V LUXOR OPACO - 13120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Modulträger
Farbe - Chrom
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
12 ST
EAN
8006412131204
Artikelnummer
PRG13120
Herstellernummer
13120
Hersteller
PRG
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Modulträger
Farbe:
Chrom
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
90 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Gerätehöhe:
90 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
33 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gerätedurchmesser:
90 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
Chrom