Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG13108 BASE SCAT.RETT.(503)6F D.20 LUXOR OPACO - 13108

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Chrom

Packung

  • 8 ST

EAN

8006412131082

Artikelnummer

PRG13108

Herstellernummer

13108

Hersteller

PRG

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Chrom

Werkstoffgüte:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Schutzart (IP):

IP20

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

6

Einführung von hinten:

ja

Breite:

146 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Höhe:

114 mm

Durchmesser:

0 mm

Tiefe:

45 mm

SERIE LUXOR Base portafrutto con 6 fori - acciaio opaco - per tubi diametro 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi