Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG13107 BASE SCAT. TONDA 1FORO D.20 LUXOR OPACO - 13107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Chrom

Packung

  • 12 ST

EAN

8006412131075

Artikelnummer

PRG13107

Herstellernummer

13107

Hersteller

PRG

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Chrom

Werkstoffgüte:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Form:

rund

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Schutzart (IP):

IP20

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

1

Einführung von hinten:

ja

Breite:

0 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Höhe:

35 mm

Durchmesser:

95 mm

Tiefe:

35 mm

SERIE LUXOR Base portafrutto con un foro - acciaio opaco - per tubi diametro 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, corona fermatappo