Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG13106 ADATTATORE A T. D.20 LUXOR OPACO - 13106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8006412131068

Artikelnummer

PRG13106

Herstellernummer

13106

Hersteller

PRG

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

ja

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

SERIE LUXOR Raccordo a T - acciaio opaco - per tubi diametro 20 mm