LE PROLUNGHE SAS - PRG13105 CURVA A 90 D.20 LUXOR OPACO - 13105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Innendurchmesser - 20 mm
Außendurchmesser - 22 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8006412131051
Artikelnummer
PRG13105
Herstellernummer
13105
Hersteller
PRG
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
SERIE LUXOR Curva 90? acciaio opaco - per tubi diametro 20 mm


