Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG13020 INTERRUTTORE ROT. 10A 250V LUXOR LUCIDO - 13020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - Chrom

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 12 ST

EAN

8006412130207

Artikelnummer

PRG13020

Herstellernummer

13020

Hersteller

PRG

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Drehknopf

Montageart:

Modulträger

Farbe:

Chrom

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

Kennzeichen 0 und 1

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

90 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Gerätehöhe:

90 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

33 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gerätedurchmesser:

90 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

Chrom

SERIE LUXOR in acciaio lucido - Interruttore rotativo 10A 250V