LE PROLUNGHE SAS - PRG13008 BASE SCAT.RETT.(503)6F D.20 LUXOR LUCIDO - 13008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Farbe - Chrom
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412130085
Artikelnummer
PRG13008
Herstellernummer
13008
Hersteller
PRG
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Chrom
Werkstoffgüte:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Schutzart (IP):
IP20
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Tischgerät:
nein
Mit Installationsrohreingang:
ja
Anzahl der Einführungen:
6
Einführung von hinten:
ja
Breite:
146 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
1
Höhe:
114 mm
Durchmesser:
0 mm
Tiefe:
45 mm


