Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG11007 PRESA TV D.9.5 SERIE VEDO SOLO SOPRA - 11007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Ausführung der Steckdose - TV

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 12 ST

EAN

8006412110070

Artikelnummer

PRG11007

Herstellernummer

11007

Hersteller

PRG

Ausführung:

Enddose

Ausführung der Steckdose:

TV

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Auslässe:

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Fernspeisetauglich:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

Porzellan

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

90 mm

Gerätehöhe:

90 mm

Gerätetiefe:

10 mm

Serie VEDO - Frutto per base rame o scatola tipo 503 - presa TV diametro 9,5 mm completa di viti - in porcellana bianca