LE PROLUNGHE SAS - PRG11002 PULSANTE SERIE VEDO SOLO SOPRA - 11002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Tast-/Tipptaster
Wirkprinzip - elektromechanisch
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412110025
Artikelnummer
PRG11002
Herstellernummer
11002
Hersteller
PRG
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Wendetaster:
0
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
90 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


