LE PROLUNGHE SAS - PRG11001 DEVIATORE SERIE VEDO SOLO SOPRA - 11001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412110018
Artikelnummer
PRG11001
Herstellernummer
11001
Hersteller
PRG
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
90 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
90 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
10 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
weiß


