Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG1038 FILTRO 2 USCITE PER LINEA ADSL - 1038

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG1038 FILTRO 2 USCITE PER LINEA ADSL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - RJ11 6(4)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - 2x RJ11 6(4)

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Mit Abschlusswiderstand - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8006412103805

Artikelnummer

PRG1038

Herstellernummer

1038

Hersteller

PRG

Anschluss 1:

RJ11 6(4)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

2x RJ11 6(4)

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Geschirmt:

ja

MATERIALE ADSL sdoppiatore telefonico con filtro DSL, spina e presa telefonica attacco plug, presa filtrata ADSL attacco plug