LE PROLUNGHE SAS - PRG1037 SPINA/PRESA 3 POLI CON USCITA LINEA ADSL - 1037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - DIN 3-polig
Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - ja
Packung
10 ST
EAN
8006412103706
Artikelnummer
PRG1037
Herstellernummer
1037
Hersteller
PRG
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
DIN 3-polig
Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
ja
MATERIALE ADSL Spina e presa telefonica a 3 poli, presa filtrata ADSL attacco plug


