LE PROLUNGHE SAS - PRG0465/OR INTERRUTTORE BIPOLARE ORO L.60MM - 0465/OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Kipphebel
Montageart - sonstige
Farbe - Gold
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
25 ST
EAN
8006412046539
Artikelnummer
PRG0465/OR
Herstellernummer
0465/OR
Hersteller
PRG
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Kipphebel
Montageart:
sonstige
Farbe:
Gold
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
62 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Gerätehöhe:
26 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
19 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gerätedurchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
Gold


