Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG0465/N INTERRUTTORE BIPOLARE NERO L.60MM - 0465/N

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG0465/N INTERRUTTORE BIPOLARE NERO L.60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Kipphebel

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412046522

Artikelnummer

PRG0465/N

Herstellernummer

0465/N

Hersteller

PRG

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Kipphebel

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

62 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Gerätehöhe:

26 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

19 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gerätedurchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

schwarz

INTERRUTTORI Interruttore bipolare passante Colore nero - dimensioni 60x25x15mm