Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG0465 INTERRUTTORE BIPOLARE BIANCO L.60MM - 0465

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG0465 INTERRUTTORE BIPOLARE BIANCO L.60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 25 ST

EAN

8006412046515

Artikelnummer

PRG0465

Herstellernummer

0465

Hersteller

PRG

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

2 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

nicht verfügbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

23 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

20 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

INTERRUTTORI Interruttore bipolare passante Colore bianco - dimensioni 60x25x15mm