LAPP ITALIA SRL - LPP8714070 OLFLEX CHAIN TM 7G14AWG - 8714070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 7
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
1 M
EAN
4044777801992
Artikelnummer
LPP8714070
Herstellernummer
8714070
Hersteller
LPP
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
7
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
14
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein


