LAPP ITALIA SRL - LPP76123000 EPIC POWER LS1 D6 5+PE K 7,5-15,5 (5) - 76123000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Durchmesser des Steckverbinders - 28 mm
Gewindemaß (metrisch) - 23
Ausführung des Gehäuses - gerade
Bemessungsstrom In - 26 A
Packung
5 ST
EAN
4044773533712
Artikelnummer
LPP76123000
Herstellernummer
76123000
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
28 mm
Gewindemaß (metrisch):
23
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
26 A
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein


