Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP74320106 OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/3500BK - 74320106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3.5 m

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - Gerätestecker (IEC 60320)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044775039298

Artikelnummer

LPP74320106

Herstellernummer

74320106

Hersteller

LPP

Länge:

3.5 m

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Gerätestecker (IEC 60320)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Temperaturbeständigkeit:

-5...70 °C

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

2000...2000 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.4 mm

Cavo PE per media tensione longitudinalmente impermeabile con conduttore in alluminio NA2XS(F)2Y NA2XS(F)2Y, VDE, Cavo PE per media tensione conforme a VDE 0276-620, con conduttore in alluminio, longitudinalmente e trasversalmente impermeabile, per installazione fissa 3 classi di tensione: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV With aluminium conductor