Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP74320092 OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/7500 BK - 74320092

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP74320092 OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/7500 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 - nein

Packung

  • 1 ST

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein