LAPP ITALIA SRL - LPP73002744 EPIC SIGNAL M23 8+1E SLM (5) - 73002744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 9
Durchmesser Steckkontakt - 1 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Packung
5 ST
EAN
4044773741506
Artikelnummer
LPP73002744
Herstellernummer
73002744
Hersteller
LPP
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


