Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP7038893 UNITRONIC SENSOR FD LIF9Y11Y 5X0,34 - 7038893

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP7038893 UNITRONIC SENSOR FD LIF9Y11Y 5X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044777472451

Artikelnummer

LPP7038893

Herstellernummer

7038893

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

5

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

UNITRONIC SENSOR FD LIF9Y11Y 5X0 34