LAPP ITALIA SRL - LPP7038886 UNITRONIC SENSOR FD LIF9YC11Y 4X0,34 - 7038886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4044776096931
Artikelnummer
LPP7038886
Herstellernummer
7038886
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
4.6 mm


